詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AE-4

品名 : 4.0mmx 9m /# 8 真鍮線(1kg)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

番手 8 線径 4mm
長さ 約9m 重量 1kg
材質 真鍮 引っ張り強度 460kg
注意 重量が基準となりますので長さは多少異なります。
追加説明
カタログ価格

12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 14:41現在)

商品入数 1 販売単位 巻

代替品

EA951AE-4A
  • 品番

    EA951AE-4A

  • コメント

    製造メーカー変更

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top