品番 : EA951AF-1.6
品名 : 1.6mmx 54m /#16 軟銅線(1kg)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
番手 | 16 | 線径 | 1.6mm |
---|---|---|---|
長さ | 約54m | 重量 | 1kg |
材質 | 軟銅 | 注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
JIS C1100W 適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 08:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
拡大