詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BB-22

品名 : 89mm 掛金(ハードスティール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

プレート長 89mm 鍵穴径 9mm
重量 100g 材質 スチール(焼入鋼)
木ねじ(φ4×20mm×7本)付
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/20 22:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951BD-95
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top