詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BB-46

品名 : 54mm 掛金(2個)

仕様

サイズ プレート:54×23(H)mm
鍵穴径:15×17(H)mm
重量(g) 20
材質 スチール 取付穴径 φ7mm
ねじ付(×4)
様々な場所に取り付け可能
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/07/17 15:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1330ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top