品番 : EA951BB-86
品名 : 300mm 丸棒貫抜(鋼板製/溶接用)
仕様
| サイズ(mm) | φ21×300 | 材質 | 鋼板 |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 12mm | ||
| 溶接用 | |||
| ユニクロ仕上げ | |||
| 取付ねじなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/18 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BB-86 300mm 丸棒貫抜(鋼板製/溶接用) |
| EA951BB-87 450mm 丸棒貫抜(鋼板製/溶接用) |
| EA951BB-88 600mm 丸棒貫抜(鋼板製/溶接用) |
ウェブカタログ画像
拡大
