詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-11A

品名 : 45x22.3mm パッチン(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 全長:45
幅:22.3
材質 鋼板
仕上 ニッケルメッキ 穴径 受側:3.4mm、本体:3.2mm
入数 10個
取付ねじ無し
追加説明 ●ネジは付属しておりません(2007/1/15)
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/14 12:08現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA951BR-11B
  • 品番

    EA951BR-11B

  • コメント

    入数変更10個→2個

ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • ※商品画像とは異なる場合があります。
  • メッキの種類
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top