品番 : EA951BR-57
品名 : 215x37mm パッチン
カタログ訂正
26/01/13 全長/材質の訂正。誤:137mm/スチール(SPCC)、正:215mm/スチール(SPHC)(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 各種ボックス、コンテナ等 | 全長 | 215㎜ |
|---|---|---|---|
| 幅 | 37㎜ | 取付穴径 | 受側:5.2㎜ 本体:3.5㎜ |
| 許容荷重 | 28.1kg | 材質 | スチール(SPHC) |
| 仕上 | 亜鉛メッキクロメート処理 | 重量 | 217g |
| 取付ねじ無し | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1357ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

