詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BY-402

品名 : 25x30mm トルクヒンジ(樹脂製/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ W25×H30mm 板厚2mm 穴径 φ2.4(φ4.2皿取り)
穴数 4 材質 ヒンジ部分:POM樹脂
シャフト部分:SUS304
トルク値 14.7cN・m 付属品 付属品:取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1×10mm)
入数 2枚
各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
任意の位置で開閉が保持・固定できます。シャフト以外は金属を使っていないので金属粉がでません。
木ねじ2.1×10㎜、1袋に8本(丁番2個分)付
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 20:57現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA951BY-401
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top