詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CB-14

品名 : 結束バンドフック(2個)

仕様

バンド長 250mm 耐荷重 1.5kg/1個
使用目安 直径12~75mmのパイプ状の場所
外周230mm以内の棒状の場所
重量(g) 20
入数 2個 材質 ナイロン樹脂
取り付け簡単ベルト式
簡単レバー付
360°回転フック
追加説明
カタログ価格

795 円(税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/28 18:21現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1388ページ
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top