品番 : EA951CN-404
品名 : 51x 30 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
長さ×幅×厚み | 51×30×0.8mm(A×B×C) | 穴径 | 穴なし |
---|---|---|---|
材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | バレル研磨 |
入数 | 2個 | ||
ステンレス製で耐久性に優れます。 | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 19:52現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951CN-401 25x 20 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個) |
EA951CN-402 32x 22 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個) |
EA951CN-403 38x 26 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個) |
メイン画像
拡大
.jpg)