品番 : EA951CS-4
品名 : 38x39mm 丁番(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 38mm | 幅 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4mm | 穴径 | 5mm |
| 穴数 | 4 | 扉の寸法 | 450(W)×700(H)×21(t)mm以下 |
| 耐荷重 | 17kg(2個使用時) | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 仕上 | 鏡面研磨 | 重量 | 55g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 肉厚のステンレス鋼製平丁番 | |||
| 高い耐食性を持つステンレス鋼の最高峰SUS316を使用しています。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


