詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CT-37

品名 : 102x 89mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)

仕様

全長(mm) 102 幅(mm) 89
厚み(mm) 2.0 穴数 8
穴径(mm) 6mm 穴ピッチ 16mm・35.5mm
材質 ステンレス(SUS430) 仕上げ ヘアーライン
付属品 木ねじ(3.5×25mm)
左右兼用
両面皿
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/19 23:56現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1339ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top