詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CY-660

品名 : 60x 60mm フラットヒンジ(亜鉛ダイキャスト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長 60mm 60mm
厚み 8mm 穴径 8mm
穴数 4 材質 本体:ダイカスト亜鉛合金(クロムメッキ)
ピン:ステンレス
重量 161g
取付ねじ無し
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 18:36現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951CY-640 40x 40mm フラットヒンジ(亜鉛ダイキャスト)
EA951CY-650 50x 50mm フラットヒンジ(亜鉛ダイキャスト)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top