品番 : EA951D-21
品名 : 20x 49mm フック(コンクリート用/2個)
仕様
| 材質 | 66ナイロン | 全長 | 49mm |
|---|---|---|---|
| 出幅 | 20mm | 耐荷重 | 5kg |
| 入数 | 2個 | 付属品 | 化粧キャップ、取付用補助板、木ねじ(木ねじで木質壁にも取付できます。) |
| コンクリートの表面が石膏壁・モルタル張り・波状及び凹凸壁や砕石の多いコンクリートパイル(電柱に使用されている)等には取り付けられません。 | |||
| コンクリート壁にハンマーでピンを叩いて打ち込むだけの簡単施工 | |||
| ブロック塀、木質壁にも取付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/03 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
