詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951D-5W

品名 : 20x16x52mm フック(ステンレス製 白/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ABS樹脂、ステンレス サイズ 20(W)×16(D)×52(H)mm
木ねじ付
穴径 2.5mm 耐荷重 木ねじ止め:2.0kg、クギ止め:1.5kg
入数 2個 カラー ホワイト
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/20 05:16現在)

商品入数 2 販売単位 pk

代替品

EA951D-5WA
  • 品番

    EA951D-5WA

  • コメント

    変更点:サイズ

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top