詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DH-12

品名 : 70x 75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

仕様

高さ 75mm 穴径 3.5mm
奥行 70mm 材質 鉄、ビニールキャップ
仕上 ニッケルメッキ 付属品 木ねじ(サイズ:2.7×16mm)
追加説明 ●耐荷重・・・6kg
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 105

(2026/10/29 05:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top