詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DN-17

品名 : M6x84mm ねじ付吊フック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS304) ねじサイズ M6
全長 84mm 線径 φ6mm
リング内径 φ32mm 使用荷重 20kg以下
付属品 六角ナット(M6)
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/02 23:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA781BB-2A
EA781BC-2A
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top