詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DZ-1

品名 : 17x28.5mm ハンガープレート(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外寸 17×28.5mm 穴サイズ 10.5×7mm
取付穴径 2.7mm 材質 SUS304
仕上 研磨仕上げ 付属品 木ねじ(2.7×13)
吊下荷重 10kg 重量 4g
吊金具として幅広くご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 02:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951DZ-2
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top