詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-2

品名 : 23x 35x25mm アングル(スチール製/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) A:23、B:35、W:25、t:1.6 穴数 2
穴径 4.5×10mm 材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
重量 20g 入数 2個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

120 (税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 08:05現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA951EB-301
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:23、B:35、W:25、t:1.6
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top