詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-41

品名 : 16x16x 80mm ワイドアングル(スチール製/2個)

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ) 長さ×長さ 16×16mm
幅 80mm 厚み 0.8mm
穴径 3.2mm 穴数 8
穴ピッチ 23mm 入数 2個
スチール製等辺ワイドアングル
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

95 円(税抜)/ 105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/23 02:30現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1334ページ
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top