品番 : EA951EN-10
品名 : φ48.6mm コーナージョイント(単管パイプ用)
仕様
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ(W×D×H)mm | 50×250×50 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 0.78kg |
| 単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 | |||
| 単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 | |||
| 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 | |||
| 可動範囲65°~290° | |||
| ※単管パイプのピンに確実にセットしてご使用ください。(ピン付専用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/14 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1391ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
