詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EW-31

品名 : 25mm 通しブラケット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パイプ外径 25mm プレート 54×30mm
全高 62mm サイズ(mm) A:29.5、L:54、L1:30、B2:26、P:40、P1:16、H:47
材質 SUS316 仕上 鏡面仕上げ
取付穴径 3.9mm 重量 100g
通し(中間)用
鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
取付ねじ無し
取付けはφ3.5mmの木ネジをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 10:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951EW-111
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:29.5、L:54、L1:30、B2:26、P:40、P1:16、H:47

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top