詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-3

品名 : ベランダ物干し(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

縮長:145mm、伸長:485mm
材質:SUS304、430
軒下、壁が物干しスペースに
入数:2個
追加説明
カタログ価格

6,150 (税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 22:11現在)

商品入数 2 販売単位 St

代替品

EA951FB-75
  • 品番

    EA951FB-75

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top