詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-303

品名 : 910-1460x510x1500mm 物干しスタンド(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 AKM-146S
※注意※ 【お客様組立品】 材質
パイプ:アルミニウム
部品:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール
収納サイズ 130(W)×510(D)×1500(H)mm 重量 2.35kg
干せる目安 シャツ20枚、
小物類10枚
キャスター 自在×4個(ストッパー付)
軽くてキャスター付なので、持ち運びにも便利。
簡単に折りたためて、コンパクトに収納できます。
使用サイズ 1460(W)×510(D)×1500(H)mm 耐荷重 21kg
追加説明
カタログ価格

12,450 (税抜)/ 13,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 10:36現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top