品番 : EA951FB-68
品名 : 335x110x 50mm タオルハンガー(粘着式)
スタンダードな3本タイプのふきんかけ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | M2630 |
|---|---|---|---|
| 取付方 | 粘着式 | サイズ(mm) | 335(W)×110(D)×50(H) |
| ハンガー | 3本 | 材質 | ABS樹脂、ステンレススチール、合成ゴム系粘着剤 |
| 耐荷重 | 450g(150g/1本) | 付属品 | はがせるテープ2枚入×2枚 |
| 乾きの早いダブルアーム構造のロングタイプで、ふきん(30cm幅)を折らずに干せます。 | |||
| サビに強いステンレスタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/22 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
