品番 : EA951FC-39
品名 : 410x290x1280mm 宅配ボックス(2段)
仕様
サイズ | 410(W)×290(D)×1280(H)㎜ | 重量 | 19kg |
---|---|---|---|
材質 | 亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装仕上) | 容量 | 最大投函サイズ:1段目340(W)×260(D)×350(H)㎜、2段目360(W)×240(D)×990(H)㎜ |
カラー | ブラウン | 付属品 | キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール |
大きな宅配便も大丈夫。 | |||
再配達の負担を軽減 | |||
防犯対策での宅配受け取り | |||
可変式ロック、ワンタッチロック、印鑑ケース、盗難防止金蔵 | |||
据え置きタイプ | |||
受取重量 | 30kgまで | ||
可変式ロック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,800 円(税抜)/ 44,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2035ページ |