詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FD-12

品名 : 2050-3000x510mm 物干し・ベランダ用(ステンレス製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 90(W)×510(D)×2050~3000(H)mm
耐荷重 約20kg
(専用竿受け:L2個、S4個、竿掛け数6本まで)
材質 パイプ:ステンレスパイプ
成型部材:PP樹脂・ABS樹脂・天然ゴム
金属部品:バネ・ネジ類:鉄(メッキ)
太さ φ29.4、φ25.4mm 重量 3.0kg
付属品 専用竿掛け(S/L)
(L:1セット、S:2セット)
取り付けたかさ3m対応タイプ
バネ内蔵で強力固定
ジャッキ方式で取付簡単
片側・両側どちらでも使用可能
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/07/08 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2158ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top