詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-110

品名 : 400x200x 60mm タオル棚(ステンレス製)

仕様

取付方 ビス式 材質 ブラケット:ABS樹脂
パイプ:ステンレス
付属品 ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本) 奥行 200mm
高さ 60mm タオル掛幅 377mm
パイプ径 φ12.7・9.5mm 耐荷重 3kg
ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/16 03:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2131ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top