品番 : EA951FE-158
品名 : 330x120x190mm キッチンラック
調味料置きに最適な、スチールと木の組み合わせが美しいキッチンラック
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7816 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 330×120×190 | 耐荷重(kg) | 2(1段あたり) |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 棚板:天然木化粧繊維板 |
||
スチール+木の風合いが、ナチュナルなインテリアにしっくりとはまるキッチンラック。 | |||
調理に欠かせない調味料をまとめて収納でき、とても便利。見た目もシンプルなので、キッチンカウンターのどこに置いても邪魔にならず、インテリアを格上げしてくれるはずです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/06 22:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2202ページ |
拡大