詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-162

品名 : 120x110x160mm キッチンスタンド

調理中のちょい置きに

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2423
サイズ(mm) 120×110×160(H) 材質 本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)
トレイ:ポリプロピレン
バー:天然木
耐熱温度 160℃
調理中の菜箸・お玉・鍋ふた立てとして。食卓でお鍋の時にも重宝します。
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/16 07:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2109ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top