品番 : EA951FE-18A
品名 : 730-1120x250mm 突っ張り棚
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | TAI-20 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 幅:730~1120㎜ 奥行:250 (棚部奥行:235mm) |
先端突っ張りキャップサイズ | 40×55mm |
| 耐荷重 | 30~50kg | 材質 | パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類:鉄・メッキ |
| 重量 | 約0.95㎏ | ||
| 工具不要で簡単取り付け | |||
| 段差のある壁面にも取り付け可能 | |||
| 圧着固定式なので、強力に突っ張って固定します。 | |||
| 壁面を傷付けずに取り付けられるので賃貸住宅にも安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/18 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2107ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951FE-341 : 490-950x250x 29mm 伸縮突っ張り棒用棚 |
