詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-193

品名 : 230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー(スチール製)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5637
シリーズ tower(タワー) サイズ 230(W)×95(D)×260(H)mm
耐荷重 本体:約1kg
ホースホルダー:250g
フック:250g/個
重量 630g
内寸 バスブーツ収納部:220(W)×65(D)mm、
トレー:205(W)×80(D)mm
ホース収納部:60(W)×63(D)×100(H)mm
材質 本体:スチール(粉体塗装)、マグネット
滑り止め:シリコーン
トレー:ポリプロピレン
マグネットで洗濯機に簡単設置
付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。
濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ
給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー
トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/14 22:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2101ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top