詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FF-11

品名 : 900x300x200mm パイプ棚(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 東製作所 型番 PS-900-300
サイズ(W×D×H)mm 900×300×200 耐荷重 50kg
材質 SUS430 パイプ径 φ19mm
重量(kg) 3.5 取付穴径 φ8×9mm
素早い水切効果があります。
壁面取付時に上付、下付可能です。
日本製
追加説明
カタログ価格

17,100 (税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 01:19現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top