品番 : EA951FG-4A
品名 : 800x425x875-1500mm パイプハンガー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PE-E180R |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用サイズ(W×D×H)mm | 800×425×875~1500 |
| 耐荷重(kg) | 8 | 材質 | スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン |
| 重量 | 1.4kg | キャスター | 自在×4 |
| 収納の目安 | ジャケットなどの冬物:11着 シャツ・ブラウスなどの夏物:14着 |
||
| 移動に便利なキャスター付 | |||
| ブラック塗装仕上げでインテリアに馴染みやすいパイプハンガー。 | |||
| 安定感抜群で、たくさん掛けられます。 | |||
| ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。 | |||
| 無段階調節で好きな高さに。 | |||
| 工具不要のお客様組立品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/05 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2162ページ | ||||
