品番 : EA951FG-5
品名 : 750x440x900-1500mm パイプハンガー(2段)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PE-E280 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装) |
重量 | 2.7kg | ||
移動に便利なキャスター付 | |||
使用サイズ | 750(W)×440(D)×900~1500(H)mm | 耐荷重 | 16(1本あたり8kg) |
キャスター | 自在×4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)