詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FG-511

品名 : 186x120x 40mm ペーパーホルダー(粘着式)

片手でペーパーがカットできるホルダー

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M2740
サイズ 186(W)×120(D)×40(H)mm 対応サイズ 23~28cmまで
耐荷重 約2kg 材質 ABS樹脂、エラストマー、合成ゴム系粘着剤
付属品 はがせるテープ2枚入×2枚
ロールペーパー用
粘着式
ペーパータオルをきれいに収納。
片手でペーパーカットができ、ロール幅も23cm~28cmまでワイドに対応します。
しっかり貼れてきれいにはがせるテープで取り付けるので、貼り直し可能
追加説明
カタログ価格

875 円(税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2117ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top