詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FG-512

品名 : 280x220x 77mm ペーパーホルダー(粘着式)

ラップとキッチンペーパーを一緒に整理

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M2760
サイズ 280(W)×220(D)×77(H)mm 耐荷重 2.4kg
対応サイズ 23~28cm 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、合成ゴム系粘着剤
付属品 はがせるテープ4枚入+4枚、仕切り板×4枚
粘着式
ロールペーパー用
ラップのお徳用サイズ(50m巻)5本を余裕で収納。
ラップにアルミホイルにクッキングペーパー、かさばるキッチンアイテムをこれ一つで簡単に整理できます。
しっかり貼れてきれいにはがせるテープで取り付けるので、貼り直し可能。
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/29 13:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2117ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top