詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FG-523

品名 : 280x 70x 60mm マグネットホルダー

仕様

メーカー 山崎実業 型番 7824
サイズ 280(W)×70(D)×60(H)mm 材質 本体:スチール
バー:天然木
耐荷重 約1kg 対応サイズ 高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー
マグネット式
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/03 08:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2117ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top