詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KB-102

品名 : [両面/38-50㎜]ケースハンドル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

防火扉や点検口等(取手のみ必要な扉)用
仕様 両面、カギなし ドア厚 38~50mm
サイズ φ74×10.5mm 重量 約240g
本体材質 ステンレスSUS304(ヘアライン仕上) 取手部材質 亜鉛ダイカスト(サーチライトニッケルメッキ)
取付ねじ材質 ステンレス 付属品 取付ねじ2本
追加説明
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top