詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LF-13

品名 : 84mm 戸当り(ステンレス製/あおり止付)

仕様

材質 SUS304 サイズ φ46×84mm
仕上 ヘアーライン 穴径 本体:3~3.5mm、金具:2~3.5mm
付属品 皿木ねじ
あおり止め付
簡易戸当り巾木用
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 20:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1327ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top