詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LF-53

品名 : 100mm 戸当たり(ステンレス製)

仕様

メーカー TOTO 型番 YKH21R
幅 φ16mm 長さ 100mm
プレートサイズ 50×50mm 参考取付高さ 床仕上げ面+1700mm
材質 本体:ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
先端:合成ゴム
付属品 トラスタッピンねじφ4×35(2本)
荷物のすべり落ちを防ぐストッパー付き
追加説明
カタログ価格

3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 01:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1327ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top