詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LG-52

品名 : φ55x32.5mm 戸当り(床用)

仕様

対応範囲 4~15mm(床~扉下端) 材質 樹脂、鉄、ネオジウム磁石
仕上 シルバー サイズ 本体:48(W)×22(D)×32.5(H)mm
プレート:φ55mm
重量 60g 付属品 取付治具、両面テープ
取付条件 ・床~扉下端までの距離、4~15mmまで。
・スチール製の扉は磁石に影響がある為、使用できません。
・クッションフロアーや絨毯は沈み込み防止処置を行う必要があります。
※絨毯の場合、床部分に毛が絡まって正常に作動しない場合があります。
本体、床プレート共にビスが隠れるカバータイプ。
追加説明
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/11 14:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1328ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top