品番 : EA951LP-1S
品名 : 25x172mm フランス落し・落し棒セット
仕様
| フランス落としサイズ | 25×172㎜ | 取付穴径 | 4.8mm |
|---|---|---|---|
| 落とし棒サイズ | 全長275㎜ | 落とし棒ねじ | M8 |
| 材質 | フランス落とし:亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上) ロット棒:スチール(ユニクロメッキ仕上) |
||
| 平型 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA951LP-1 : 25x172mm フランス落し(サッシ用) |
| セット商品 | EA951LP-2 : [EA951LP-1用] フランス落とし用ロット棒(275mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
