詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MB-6

品名 : 75mm マグキャッチ(茶)

仕様

サイズ 75×30.8×16㎜ 穴径 本体:3.7×7.7mm
受け:4.5mm
吸着力 1.2kg 材質 ABS樹脂、スチール(ニッケルメッキ仕上げ)
重量 42g 付属品 十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)
十字穴付皿木ねじ3.1×13(2本)
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

825 (税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/04 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1343ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top