詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MG-13

品名 : 20 x60mm 開き戸扉止め(真鍮製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途 簡易な開き扉の締まりに最適。 材質 真鍮
本体サイズ 20(W)×60(H)mm 受金具サイズ 21(W)×44(H)mm
取付穴 約3.5mm×2箇所と約3.3mm×2箇所 付属品 取付用ビス
戸先部に掘り込んで取付ます。
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/15 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 St
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top