品番 : EA951TA-1
品名 : 180x995mm/ 2t車 グレーチング(U字溝)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | HSHU-1819 |
---|---|---|---|
材質 | スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ | 表面 | プレーンタイプ |
仕様 | 歩行用~2t車通行用 | 全長 | 995mm |
適用みぞ幅 | 180mm | 設置場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。 |
バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 02:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA951TA-101 : 14x55mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型) |
オプション | EA951TA-112 : 12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型) |