品番 : EA952AD-27
品名 : 540x150mm 鳥よけガード
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-52 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | とりケード | サイズ(mm) | 540×150×120(H) |
| 材質 | ポリエチレン | 針の長さ | 120mm |
| 重量 | 400g | 用途 | 鳥、動物よけに |
| フン害など鳥害の起きる場所に設置すれば柔らかな樹脂製のトゲで鳥を傷つけることなく追い払うことができます。 | |||
| 15個のパーツを組み合わせて1枚のシートになっています。パーツをタテ・ヨコ自由に連結することで、設置場所に応じたサイズに調整できます。 | |||
| はさみで簡単にカットでき、お好きなサイズでご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/06 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
