詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-43

品名 : 4.0x20m 猿ガードネット

仕様

メーカー キンボシ 型番 7480
サイズ 4(H)×20m 目合 30×30mm(菱目有結網)
糸の太さ 0.8mm 材質 耐候・強化ポリエチレン
猿だけでなく鳥による被害もガード出来ます。
切れてもほつれにくい菱目有結
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/11 03:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2525ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top