品番 : EA952AD-671
品名 : 65x 30x 80mm 害獣忌避装置(フラッシュ・超音波)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 031911 |
|---|---|---|---|
| 電源 | ソーラーパネル発電、内蔵充電池(交換不可) | 材質 | ABS樹脂、他 |
| サイズ | 65×30×80mm | 重量 | 76g(充電池含む) |
| 超音波 | 18~25KHz | フラッシュ | 赤色LED×2灯 |
| 付属品 | タッピングネジ、インサートプラグ(各1) | ||
| 製品寿命約2年。内蔵充電池は交換できません。 | |||
| 赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ | |||
| 手間いらず、暗くなると自動で作動、明るくなると停止 | |||
| 害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます。 | |||
| 軽量コンパクトで設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ | |||
| ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/22 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2524ページ | ||||
