詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952B-72

品名 : 1000x1000x1.5mm/10mm パンチングメタル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ 1000×1000mm
厚み 1.5mm 穴径 10mm
重量 約7160g 用途 装飾・フィルターなど
ステンレス製の為、強度があります。
追加説明
カタログ価格

18,200 (税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像
  • ●穴径:10mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top